TSUBAKI KETTING ANSI RS40-2

Rollenketting DC ANSI 402

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS40 2 RP (P=1/2'')
Rubix:01260098
Fabrikant:1970402000-M3.05
TSUBAKI KETTING ANSI RS40-2

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
ISO-code08a-2
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS40-2


In haar streven naar de allerhoogste kwaliteit heeft TSUBAKI ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen gesteld. Met de ANSI G7 kettingen heeft TSUBAKI de norm opnieuw verlegd dankzij een innovatief ontwerp voor solide resultaten.De Tsubaki ANSI G7 biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS80 tot RS140.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3.05
Logistiek gewicht4300 g
Steek van de ketting12,7 mm
Profielduplex (2)
ISO-code08a-2
Materiaalstaal
Seriers40
Gewicht4,3 kg
NormASME/ANSI RS ROLLER CHAIN
Penlengte33,5 mm
Breukkracht min.35,3 kN
Plaathoogte11,99 mm
Plaattyperond
Ketting lengte3050 m
Kettingasa 40-2
€ 234,00 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 283,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen