Referenties
Mecaline:MCS.06A2
Rubix:A0048578
Fabrikant:883752
EAN:3660338371639


Technische samenvatting
| Ketting | asa 35-2 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Documenten
Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL ANSI 30-2
De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
06A2 ANSI Duplex offsetschakel (splitpen-type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
ANSI kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | asa 35-2 |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 5,08 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 5,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen