PORTWEST T-SHIRT RIS RT23 HI-VIS ORANJE MT S

RT23 - Hi-Vis T-shirt RIS

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:RT23ORRS
Rubix:40240658
EAN:5036108128228
PORTWEST T-SHIRT RIS RT23 HI-VIS ORANJE MT S

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maats
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST T-SHIRT RIS RT23 HI-VIS ORANJE MT S


T-shirt met spoorwegspecificaties dat hoge zichtbaarheid en onovertroffen comfort combineert. Dit T-shirt is ideaal voor de zomermaanden en binnenwerk en is volledig gecertificeerd volgens RIS 3279. Ademende stof die vocht van het lichaam afvoert, waardoor de drager koel, droog en comfortabel blijft. De hoogwaardige vochtafvoerende afwerking van de stof bevordert het drogen van de stof en helpt bij het verwijderen van vlekken. Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid. Stof met UPF 50+ die 98% van de UV-stralen blokkeert. Ronde hals. Ruime pasvorm voor draagcomfort.
Norm: EN20471_2
Type: Normaal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maats
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
12,23 excl. BTW
/ stuk
14,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat