HYDROWEAR T-SHIRT TAMPA 040425 FLUO ORANJE MT M
HYDROWEAR T-SHIRT TAMPA 040425 FLUO ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:040425FO-M
Rubix:A0315423
EAN:5420011791950

Productdetails : HYDROWEAR T-SHIRT TAMPA 040425 FLUO ORANJE MT M
Met het Hydrowear Tampa RWS T-Shirt 040425 is de drager goed zichtbaar en blijft hij of zij gedurende de dag droog dankzij de vochtregulerende werking. Het Tampa T-shirt is gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 klasse 2 norm en voldoet aan de RWS richtlijnen. Het borstzakje op het T-shirt is ideaal voor het opbergen van kleine waardevolle spullen en werkaccessoires.
Sterke punten
Eigenschappen
- Vochtregulerend
- Borstzakje
- Flexibele onderbroken reflecterende striping
Certificering:
- EN ISO 20471 High Visibility klasse 2
- High Visibility (EN 20471)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,67 excl. BTW
/ stuk
€ 34,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen