PORTWEST JACK ADEMEND RIS RT60 HI-VIS ORANJE MT M
RT60 - Hi-Vis ademende jas
Zie technische informatieReferenties
Portwest:RT60ORRM
Rubix:A0385854
EAN:5036108157709

Productdetails : PORTWEST JACK ADEMEND RIS RT60 HI-VIS ORANJE MT M
Eersteklas lichtgewicht jack met de hoogste waterdichtheid en ademend vermogen. De jas biedt ongeëvenaarde bescherming tegen slecht weer en draagcomfort. Slijtvast, functioneel en boordevol functies, waaronder een afneembare verborgen capuchon die je gemakkelijk kunt opbergen, meerdere zakken voor voldoende opbergruimte, een radiolus en meshvoering voor optimale warmte en comfort.
Waterdicht en ademend met getapete naden om binnendringen van water te voorkomen. Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid. Lichtgewicht en comfortabel. 4 zakken voor voldoende opbergruimte. Verborgen telefoonzak. Diepe opbergzakken. Ritssluiting in twee richtingen voor snelle en gemakkelijke toegang. Verborgen, afneembare capuchon. Toegang met print voor huisstijl.
Normen : EN20471_3, EN343 4:3
Type : Regelmatig
Waterdicht en ademend met getapete naden om binnendringen van water te voorkomen. Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid. Lichtgewicht en comfortabel. 4 zakken voor voldoende opbergruimte. Verborgen telefoonzak. Diepe opbergzakken. Ritssluiting in twee richtingen voor snelle en gemakkelijke toegang. Verborgen, afneembare capuchon. Toegang met print voor huisstijl.
Normen : EN20471_3, EN343 4:3
Type : Regelmatig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,61 excl. BTW
/ stuk
€ 78,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen