PORTWEST JACK 5-IN-1 EXECUTIVE S678 HV ORANJE/MARINE MT XS
S768 - Hi-Vis Executive 5-in-1 Jack
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S768ONRXS
Rubix:A0391138
Fabrikant:S768ONRXS
EAN:5036108189977

Productdetails : PORTWEST JACK 5-IN-1 EXECUTIVE S678 HV ORANJE/MARINE MT XS
Een innovatieve stijl die voor meerdere doeleinden kan worden gebruikt. De buitenjas heeft twee handige grote opgestikte zakken met klittenbandsluiting en een verborgen capuchon, terwijl de binnenjas afneembare fleece mouwen heeft, 2 ruime zijzakken en een volledige EN ISO 20471 klasse 3 certificering.
Sterke punten
-Getapete naden voor extra bescherming|-Extreem waterbestendige stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak|-Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid|-Jacket kan op vijf manieren worden gedragen voor meervoudig gebruik|-Tweevoudige ritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang|-6 zakken voor voldoende opbergruimte| Verborgen telefoonzakje|-Pack away capuchon voor extra functionaliteit|-Print toegang voor corporate branding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Klasse EN20471 | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,56 excl. BTW
/ stuk
€ 124,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen