Referenties
Elesa+Ganter:DVA.3-10-10-M4-55
Rubix:A0797783
Fabrikant:412321
EAN:4045525595637





Technische samenvatting
| Diameter basis | 10 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m4 |
| Lengte schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.3-10-10-M4-55
Rubber buffers GN 351 are suitable for the elastic mounting of machine units such as motors, compressors and pumps.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 10 mm |
| Grootte van draad | m4 |
| Lengte schroefdraad | 10 mm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,13 excl. BTW
/ stuk
€ 1,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen