ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.3-40-30-M8-55

Rubber buffers, Steel

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:DVA.3-40-30-M8-55
Rubix:A0797760
Fabrikant:412441
EAN:4045525595774
ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.3-40-30-M8-55
Technische samenvatting
Diameter basis40 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.3-40-30-M8-55


Rubber buffers GN 351 are suitable for the elastic mounting of machine units such as motors, compressors and pumps.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis40 mm
Grootte van draadm8
Lengte schroefdraad30 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode40169991
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,43 excl. BTW
/ stuk
4,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen