Referenties
Kipp:K0573.07503055
Rubix:0999107680
EAN:4059245177844



Productdetails : K0573.075030055 RUBBER BUFFER 75X30 E/M12 55SH
RUBBEREN BUFFER TYPE E M06 H=40 STAAL,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 226 g |
| Diameter | 75 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Type | type e |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,69 excl. BTW
/ stuk
€ 11,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen