GATES TANDRIEM GT3 5MGT 1150 15 POWERGRIP

Rubber synchrone riem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:GT3 1150 5MGT 15
Rubix:02301192
Fabrikant:940055272
EAN:5414465313165
GATES TANDRIEM GT3 5MGT 1150 15 POWERGRIP
Technische samenvatting
Profielgt3 tooth
Werklengte1150 mm
Breedte riem15 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 5MGT 1150 15 POWERGRIP


PowerGrip® GT3 is Gates' nieuwste ontwikkeling op het gebied van synchrone rubberriemen. Deze nieuwe, technisch geavanceerde riem is geschikt voor de meest uiteenlopende industriële toepassingen. De PowerGrip® GT3 synchrone riem brengt tot 30% meer vermogen over dan riemen van de vorige generatie (PowerGrip® GT2). Deze hele serie riemen is zowel geschikt voor nieuwe aandrijfontwerpen als voor vervanging op bestaande aandrijvingen zonder enige aanpassing van het systeem. De steek 2MGT, 3MGT en 5MGT zijn ideaal voor compacte aandrijvingen op handgereedschappen, bedrijfsmachines, huishoudelijke apparaten, zeer nauwkeurige servomotoraandrijvingen en meerassige toepassingen.

Sterke punten

-Substantieel hogere vermogens: tot 30% meer dan eerdere constructies
Compacte aandrijvingen en minder gewicht
Positioneernauwkeurigheid
Verbeterde weerstand tegen het springen van tanden
Lagere geluidsniveaus
Rendabel, duurzaam en vrijwel onderhoudsvrij

Toepassingen

Compacte aandrijvingen voor handgereedschap; zakelijke machines; huishoudelijk; servomotoraandrijvingen met hoge precisie en meerassige aandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielgt3 tooth
Werklengte1150 mm
Breedte riem15 mm
Materiaalrubber
Tanddeling5 mm
Aantal tanden1150
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,52 excl. BTW
/ stuk
50,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen