ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.3-50-30-M10-55

Rubberen buffers, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:DVA.3-50-30-M10-55
Rubix:A0797758
Fabrikant:412463
EAN:4045525595798
ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.3-50-30-M10-55

Technische samenvatting

Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.3-50-30-M10-55


Rubber buffers GN 351 zijn geschikt voor de elastische montage van machine-eenheden zoals motoren, compressoren en pompen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter basis50 mm
Grootte van draadm10
Lengte schroefdraad30 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode40169991
€ 4,76 excl. BTW
/ stuk
€ 5,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen