ELESA+GANTER STELVOET GN 30-80-M12-125-A1-SK

Stelvoeten, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 30-80-M12-125-A1-SK
Rubix:A0595563
Fabrikant:GN 30-80-M12-125-A1-SK
EAN:4045525985674
ELESA+GANTER STELVOET GN 30-80-M12-125-A1-SK

Technische samenvatting

Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 30-80-M12-125-A1-SK


Nivelleervoeten GN 30 worden gemonteerd geleverd en zijn niet verwijderbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht320 g
Diameter basis80 mm
Grootte van draadm12
Lengte schroefdraad125 mm
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84879059
€ 24,10 excl. BTW
/ stuk
€ 29,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Diameter basis

Grootte van draad

Lengte schroefdraad

125 mm