Referenties
Sandvik Coromant:BR30-70CC12F-C6
Rubix:A0428142
Fabrikant:7254558
EAN:7323221821890


Technische samenvatting
| Diameter | 70 mm |
|---|---|
| Bouwvorm | corobore® br30 drie snijkanten ruwboorgereedschap |
Productdetails : COROMANT COROBORE BR30 VOORKOTTERGER. BR30-70CC12F-C6
CoroBore® BR30 voorboorgereedschap met drie snijkanten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 70 mm |
| Bouwvorm | corobore® br30 drie snijkanten ruwboorgereedschap |
| Breedte | 49,5 mm |
| Hoogte | 122 mm |
| Maat | br30-70cc12f-c6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.043,21 excl. BTW
/ stuk
€ 2.472,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen