Referenties
Dichtomatik:67180398
Rubix:04040053
Fabrikant:180398

Productdetails : AFSTRIJKER PE7 40X50X7/10
De AM 45 is een enkelwerkende wisser. Omdat hij tegen de stang wordt gedrukt, wordt vuil van het oppervlak geveegd door de werking van de stang wanneer deze wordt ingetrokken. Op de buitendiameter is een metalen kooiring gevulkaniseerd op het elastomeerlichaam.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,51 excl. BTW
/ stuk
€ 3,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
