WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG160616-RV5 WPV1
Ruitvormig negatief 80°
Zie technische informatieReferenties
Walter:CNMG160616-RV5 WPV10
Rubix:A0023355
Fabrikant:7271243



Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve ruitvormige draaivisswisselplaat (cnmg, 80°) |
|---|---|
| Schakering | wpv10 |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF CNMG160616-RV5 WPV1
Ruitvormig negatief 80° CNMG160616-RV5 WPV10
Negative rhombic 80° ...- • WPV10 • RV5 • r=0.063in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve ruitvormige draaivisswisselplaat (cnmg, 80°) |
| Schakering | wpv10 |
| Lengte zijkant | 16,1 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 15,875 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes