Referenties
Klüber Lubrication:0280870177
Rubix:07402714
Productdetails : KLUBER MIKROZELLA DB 47-62 - BLIK 25 KG
MIKROZELLA DB 47-62 is een kunststof siliconenolie-reservoir voor de extra smering van gesinterde metalen glijlagers, geïmpregneerd met compatibele siliconenoliën zoals Klüberbeta DB 7-68. MIKROZELLA DB 47-62 wordt aangebracht op de buitenkant van de geïmpregneerde gesinterde metalen glijlagers. Tijdens het functioneren van het lager wordt er vanuit het smeermiddelreservoir voortdurend olie in de poriën van het lager afgegeven, waardoor de smering van onderdelen langdurig wordt verbeterd. Op die manier wordt de verwachte levensduur ten opzichte van gesinterde lagers zonder smeermiddelreservoir aanzienlijk verlengd.
Sterke punten
• Aanzienlijke verlenging van de levensduur van gesinterde metalen glijlagers geïmpregneerd met siliconenolie
• Eenvoudig, schoon en volledig automatisch aan te brengen; goede hechting; geen extra bevestiging van het oliereservoir nodig
• Succesvol gebleken in toepassingen met een breed gebruikstemperatuurbereik
• Eenvoudig, schoon en volledig automatisch aan te brengen; goede hechting; geen extra bevestiging van het oliereservoir nodig
• Succesvol gebleken in toepassingen met een breed gebruikstemperatuurbereik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 25000 g |
| Verpakkingseenheid | emmer |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.161,64 excl. BTW
/ stuk
€ 11.085,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
