MECALINE RVS KOGELKRAAN/AFSLUITER 2X BIN. ONTL. 1'' - 853549

RVS kogelkraan 2x binnendraad met ontluchting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:853549
Rubix:28461050
EAN:3660338096327
MECALINE RVS KOGELKRAAN/AFSLUITER 2X BIN. ONTL. 1'' - 853549
Technische samenvatting
Diameter (inch)1 ''
Bedrijfsdruk6 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE RVS KOGELKRAAN/AFSLUITER 2X BIN. ONTL. 1'' - 853549


Materiaal : AISI 316
Zitting: PTFE versterkt met 15% glasvezel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Diameter (inch)1 ''
Bedrijfsdruk6 bar
Profielinwendig/inwendig
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,47 excl. BTW
/ stuk
59,86 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden