Referenties
Roebuck:796999
Rubix:17210074
EAN:3660338043635

Documenten
Productdetails : ROEBUCK MEETLAT INOX 200 MM - 796999
Norm: EEC Klasse II
Dikte: 0,6mm
1mm/ 1/2mm type B
Dikte: 0,6mm
1mm/ 1/2mm type B
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal | rvs |
| Nauwkeurigheid | klasse ii |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

