MITUTOYO LINIAAL STAAL 150MM/6", METRIC/INCH 182-108
182 serie stalen duimstok ref.182-105
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:182-108
Rubix:A0276544
EAN:4946368045962

Documenten
Productdetails : MITUTOYO LINIAAL STAAL 150MM/6", METRIC/INCH 182-108
Goed zichtbare schaalverdeling op satijnchromen oppervlak. Gemaakt van gehard roestvrij staal.
Sterke punten
•Duidelijke schaalverdeling op satijnchromen afwerking
Roestvrij gehard
Roestvrij gehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Type | brede stijve liniaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,00 excl. BTW
/ stuk
€ 32,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen