FACOM DOP 1/2" 12-KANT S.1"

S - Doppen 1/2" 12-kant, inch-maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.1'
Rubix:10104040
Fabrikant:S.1P
EAN:3148510545806
FACOM DOP 1/2" 12-KANT S.1"

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter28,3 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 12-KANT S.1"


A ["]: 21/32d [mm]: 23,1d1 [mm]: 24,1L [mm]: 36L1 [mm]: 13,012-kant [mm]: 12[g]: 65

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref S.40U (3/8" --> 21/32") en Ref S.41U (11/16" --> 1").

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht125 g
Afmeting verpakking (D x B x H)37x34x34 mm
Gewicht verpakking125 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter28,3 mm
Lengte38 mm
Gewicht141 g
5,44 excl. BTW
/ stuk
6,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen