Referenties
Facom:S.1/2H
Rubix:10104038
EAN:3148510548401



Productdetails : FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.1/2H
A ["]: 7/8d [mm]: 26,4d1 [mm]: 30,4L [mm]: 38L1 [mm]: 16,56-kant [mm]: 6[g]: 99
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 35x22x22 mm |
| Gewicht verpakking | 55 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 22,8 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 55 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,45 excl. BTW
/ stuk
€ 5,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen