FACOM 12-KANT DOP 3/8INCH 10MM J.10AVSE
J.AVSE - Doppen 3/8" 12-kant, tot 1000 Volt geïsoleerd, VSE-serie
Zie technische informatieReferenties
Facom:J.10AVSE
Rubix:10102124
EAN:3148510276106



Productdetails : FACOM 12-KANT DOP 3/8INCH 10MM J.10AVSE
J.AVSE-Sockets 3/8 "12-points insulated 1000 volts VSE series
- Sockets for manual use.
-Drive square 3/8” - 9.53 mm.
-OGV ® profile.
- Sockets for manual use.
-Drive square 3/8” - 9.53 mm.
-OGV ® profile.
A [mm]: 11d [mm]: 18d1 [mm]: 20Br [mm]: 46L [mm]: 43[g]: 35
Sterke punten
• Doppen voor handgebruik.• Aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.• OGV® profiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45x24x24 mm |
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 43 mm |
| Diameter (inch) | 03/08/2025 '' |
| Afwerking | geïsoleerd |
| Gewicht | 34 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,12 excl. BTW
/ stuk
€ 20,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen