ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 24 MM DIEP DO1038-1-024
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO1038-1-024
Rubix:A0468964
Fabrikant:DO1038-1-024

Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 3/8" - 24 MM DIEP DO1038-1-024
Slagdop 3/8" x 24 diep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 23 mm |
| Lengte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,80 excl. BTW
/ stuk
€ 15,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
