FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.7/16H

S.H - Doppen 1/2" 6-kant, inch-maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.7/16H
Rubix:10104374
EAN:3148510548203
FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.7/16H

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter22,8 mm
Lengte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 6-KANT S.7/16H


A ["]: 7/8d [mm]: 26,4d1 [mm]: 30,4L [mm]: 38L1 [mm]: 16,56-kant [mm]: 6[g]: 99

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht54 g
Afmeting verpakking (D x B x H)35x22x22 mm
Gewicht verpakking54 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter22,8 mm
Lengte36 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht51 g
€ 4,45 excl. BTW
/ stuk
€ 5,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen