Referenties
Bahco:SB7409BH-5
Rubix:A0415369
Fabrikant:SB7409BH-5
EAN:7314150241378



Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 6KANT 5MM SB SB7409BH-5
Bahco SB7409BH-5 is een 3/8" kogel-zeskantsocket driver voor 5 mm zeskantbouten. Hooggepolijste afwerking met betere bereikbaarheid dankzij de kogelkop.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 95,5 mm |
| Vierkant | 19 mm |
| Diameter (inch) | 0,197 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 54 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,01 excl. BTW
/ stuk
€ 13,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
