FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 23MM S.23H

S.H - Doppen 1/2" 6-kant, metrisch

Zie technische informatie
Referenties
Facom:S.23H
Rubix:10104230
EAN:3148510540504
FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 23MM S.23H
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Diameter27,6 mm
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2INCH 6 KANT 23MM S.23H


A [mm]: 28d [mm]: 30,5d1 [mm]: 37,9L [mm]: 44L1 [mm]: 20,06-kant [mm]: 6[g]: 175
DOUILLE 1/2 6 PANS 23MM - S.23H - (UC5)

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht111 g
Afmeting verpakking (D x B x H)38x31x31 mm
Gewicht verpakking116 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter27,6 mm
Lengte38 mm
Vierkant23 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht122 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,87 excl. BTW
/ stuk
5,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden