ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/4" - 5/8" DO64841020
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:3/4 X 5/8 INBUS DO64841020
Rubix:A0341586
Fabrikant:DO64841020
EAN:8717981198122
Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 3/4" - 5/8" DO64841020
Slagdop 3/4 x 5/8 BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44 mm |
| Lengte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,92 excl. BTW
/ stuk
€ 45,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
