FACOM LANGE DOP 1/2INCH 6 KANT 14MM S.14HLA
S.HLA - Doppen 1/2" 6-kant lang, metrisch
Zie technische informatieReferenties
Facom:S.14HLA
Rubix:10102025
EAN:3148510541044



Productdetails : FACOM LANGE DOP 1/2INCH 6 KANT 14MM S.14HLA
A [mm]: 18d [mm]: 24,0d1 [mm]: 25,0L [mm]: 77L1 [mm]: 186-kant [mm]: 6[g]: 160
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 126 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77x20x20 mm |
| Gewicht verpakking | 126 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 21,8 mm |
| Lengte | 77 mm |
| Vierkant | 14 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 120 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,87 excl. BTW
/ stuk
€ 14,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen