STAHLWILLE LANGE DOP 46-21

46-serie contactdozen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:02020021
Rubix:10126135
EAN:4018754002276
STAHLWILLE LANGE DOP 46-21

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter27,7 mm
Lengte65 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 46-21


Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x28x65 mm
Logistiek gewicht137 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter27,7 mm
Lengte65 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht137 g
€ 16,50 excl. BTW
/ stuk
€ 19,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen