FACOM LANGE DOP 1/2INCH 6 KANT 15MM S.15HLA

S.HLA - Doppen 1/2" 6-kant lang, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.15HLA
Rubix:10104112
EAN:3148510541051
FACOM LANGE DOP 1/2INCH 6 KANT 15MM S.15HLA

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter21,8 mm
Lengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE DOP 1/2INCH 6 KANT 15MM S.15HLA


A [mm]: 18d [mm]: 24,0d1 [mm]: 25,0L [mm]: 77L1 [mm]: 186-kant [mm]: 6[g]: 160

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht126 g
Afmeting verpakking (D x B x H)75x25x25 mm
Gewicht verpakking118 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter21,8 mm
Lengte77 mm
Vierkant15 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht125 g
12,94 excl. BTW
/ stuk
15,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen