Referenties
Bahco:SBK8901M-22
Rubix:A0763365
Fabrikant:SBK8901M-22
EAN:7314150448524




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/4' vierkant (din 3121-h 20 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 51 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 3/4 22MM SB SBK8901M-22
Bahco slagdop voor 3/4" aandrijving met 22 mm zeskantprofiel en fosfaat-afwerking. Geschikt voor machinegebruik en montage/demontage onder zware belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' vierkant (din 3121-h 20 / iso 1174) '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 51 mm |
| Vierkant | 44 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 360 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,31 excl. BTW
/ stuk
€ 24,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen