FACOM LANGE DOP 1/2INCH 6 KANT 22MM S.22HLA

S.HLA - Doppen 1/2" 6-kant lang, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.22HLA
Rubix:10102029
EAN:3148510541617
FACOM LANGE DOP 1/2INCH 6 KANT 22MM S.22HLA

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter28 mm
Lengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE DOP 1/2INCH 6 KANT 22MM S.22HLA


A [mm]: 18d [mm]: 24,0d1 [mm]: 25,0L [mm]: 77L1 [mm]: 186-kant [mm]: 6[g]: 160

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht206 g
Afmeting verpakking (D x B x H)75x25x25 mm
Gewicht verpakking206 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter28 mm
Lengte77 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht215 g
14,04 excl. BTW
/ stuk
16,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen