SMC RVS SNELKOPPELING KKA3S-01F-1

S-koppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KKA3S-01F-1
Rubix:A0268984
Fabrikant:KKA3S-01F-1
EAN:3618036075465
SMC RVS SNELKOPPELING KKA3S-01F-1
Technische samenvatting
Aansluiting 11/8 in
Materiaal304 roestvrij staal, rubber (afdichting): fluorkunststof
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS SNELKOPPELING KKA3S-01F-1


De S-koppeling serie KK maakt gebruik van een unieke verbindingsmethode. Een slank ontwerp en een groot effectief oppervlak worden bereikt met een constructie die geen stalen kogels of klepveren gebruikt en daardoor de doorstroming niet belemmert. Samen met een verkleining van de behuizing worden persdelen en kunststof onderdelen gebruikt om een algehele gewichtsvermindering te bereiken.

Sterke punten

•Materiaal behuizing: SUS304
Materiaal afdichting: FKM
Niet-gesmeerde specificatie (standaard)
Vloeistof: water, lucht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 11/8 in
Materiaal304 roestvrij staal, rubber (afdichting): fluorkunststof
Profielkka
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,16 excl. BTW
/ stuk
49,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 58 dagen