FACOM DOP 1/2" 12-KANT LANG S.1.1/16LA
S.LA - Doppen 1/2" 12-kant lang, inch maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:S.1'1/16LA
Rubix:10104047
EAN:3148510558455




Productdetails : FACOM DOP 1/2" 12-KANT LANG S.1.1/16LA
A ["]: 1 1/8d [mm]: 38,1d1 [mm]: 38,1L [mm]: 82,2L1 [mm]: 16,712-kant [mm]: 12[g]: 350
Sterke punten
• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Uitvoering: glanzend verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 295 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77x36x36 mm |
| Gewicht verpakking | 298 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 36,5 mm |
| Lengte | 82,2 mm |
| Gewicht | 320 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,16 excl. BTW
/ stuk
€ 21,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
