FACOM LANGE DOP 1/2INCH 12 KANT 27MM S.27LA

S.LA - Doppen 1/2" 12-kant lang, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.27LA
Rubix:10104260
EAN:3148510554556
FACOM LANGE DOP 1/2INCH 12 KANT 27MM S.27LA

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter33 mm
Lengte77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM LANGE DOP 1/2INCH 12 KANT 27MM S.27LA


A [mm]: 22d [mm]: 28,0d1 [mm]: 30,0L [mm]: 77L1 [mm]: 2112-kant [mm]: 12[g]: 215

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht297 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77x36x36 mm
Gewicht verpakking297 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter33 mm
Lengte77 mm
Vierkant27 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht315 g
€ 17,25 excl. BTW
/ stuk
€ 20,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden