SMC 3/2 VENTIEL S070B-5BCO
S070, 3-poorts magneetventiel, compact, direct bediend
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:S070B-5BCO
Rubix:A0724845
Fabrikant:S070B-5BCO

Technische samenvatting
| Type | s070, 3-poorts magneetventiel, compact, direct bediend |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL S070B-5BCO
De serie S070 is een supercompacte, direct werkende 3/2-poorts magneetklep die voldoet aan de miniaturisatie-eisen van analysers, medische apparatuur en apparatuur voor de productie van halfgeleiders. De S070 is extreem licht (5 g voor een enkele klep) en het geluidsniveau tijdens bedrijf is 38 dB(A) of minder. Het aantal stations (stapelbasis) kan eenvoudig worden vergroot of verkleind. De klepbreedte is 7 mm.
Sterke punten
3-weg magneetventiel, direct bediend Ventielbreedte: 7 mm Gewicht: 5 g (ventiel per stuk) Geluidsniveau: 38 dB(A) of minder Stroomverbruik: 0,35 W (standaard), 0,1 W (met energiebesparingscircuit)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | s070, 3-poorts magneetventiel, compact, direct bediend |
| Aantal poorten | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,69 excl. BTW
/ stuk
€ 49,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen