PORTWEST HI-VIS TRAFFIC JACK S460 GEEL 5XL

S460 - Hi-Vis verkeersjas

Zie technische informatie
Referenties
Portwest:S460YER5XL
Rubix:A0031807
EAN:5036108041985
PORTWEST HI-VIS TRAFFIC JACK S460 GEEL 5XL
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Kleurgeel
Maat5xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST HI-VIS TRAFFIC JACK S460 GEEL 5XL


Waterdicht met getapete naden om binnendringen van water te voorkomen. Extreem waterbestendige stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak. EN342 Bescherming tegen kou gecertificeerd tot -40°C. Interne borstzak. Geribde binnenmanchetten voor warmte en comfort. Volledig gevoerd en gewatteerd om de warmte vast te houden en te verhogen. Manchetten met klittenband voor een goede pasvorm. Tweewegrits voor snelle en gemakkelijke toegang. Bio motion tape-patroon voor betere herkenning van de menselijke vorm op afstand. Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50x wassen. Stof met UPF-rating van 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren. 4 zakken voor voldoende opbergruimte. Verborgen telefoonzak. Afneembare capuchon voor extra functionaliteit.
Norm : EN20471_3, EN343 3:1
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maat5xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Klasse EN204713
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
37,00 excl. BTW
/ stuk
44,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Kleur

Maat

Select varianten (8)