Referenties
Portwest:S460YER4XL
Rubix:A0031751
EAN:5036108028924

Productdetails : PORTWEST HI-VIS TRAFFIC JACK S460 GEEL 4XL
Waterdicht met getapete naden om binnendringen van water te voorkomen. Extreem waterbestendige stofafwerking, water parelt weg van het stofoppervlak. EN342 Bescherming tegen kou gecertificeerd tot -40°C. Interne borstzak. Geribde binnenmanchetten voor warmte en comfort. Volledig gevoerd en gewatteerd om de warmte vast te houden en te verhogen. Manchetten met klittenband voor een goede pasvorm. Tweewegrits voor snelle en gemakkelijke toegang. Bio motion tape-patroon voor betere herkenning van de menselijke vorm op afstand. Reflecterende tape voor betere zichtbaarheid. Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50x wassen. Stof met UPF-rating van 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren. 4 zakken voor voldoende opbergruimte. Verborgen telefoonzak. Afneembare capuchon voor extra functionaliteit.
Norm : EN20471_3, EN343 3:1
Norm : EN20471_3, EN343 3:1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,00 excl. BTW
/ stuk
€ 44,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen