BRADY SAFEKEY HANGSLOT NYL-BLK-38PL-KA3PK (PK=3ST)

SafeKey-hangsloten – nylon

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:150315
Rubix:A0562125
Fabrikant:150315
EAN:0754473611309
BRADY SAFEKEY HANGSLOT NYL-BLK-38PL-KA3PK (PK=3ST)

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingNylon
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY SAFEKEY HANGSLOT NYL-BLK-38PL-KA3PK (PK=3ST)


De SafeKey Nylon-hangsloten van Brady zijn dé ultieme sloten voor al uw veiligheidsbehoeften. Ze vormen een aanvulling op het assortiment SafeKey-hangsloten van Brady en hebben dezelfde kenmerken. Het nieuw ontworpen en innovatieve sleutelmechanisme biedt u veel meer unieke sleutelmogelijkheden dan een conventioneel, standaard veiligheidsslot, zonder dat dit ten koste gaat van een veilige vergrendeling. Het unieke slotmechanisme is geïsoleerd en niet-geleidend om werknemers te beschermen tegen elektrische schokken wanneer de sleutel wordt ingebracht. Het slotmechanisme heeft 6 stalen precisiestiften voor een groot aantal sleutelverschillen en manipulatiebestendigheid. De sloten zijn licht en bestand tegen schokken, extreme temperaturen, chemicaliën en corrosie. De niet-geleidende en vonkvrije behuizing heeft een geribbelde structuur voor een betere grip en meer gebruiksgemak. De sleutel en behuizing hebben dezelfde kleur, waardoor ze snel geïdentificeerd kunnen worden. Ieder hangslot wordt geleverd met 1 sleutel. Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden gehaald vóór het hangslot goed gesloten is). Gepersonaliseerde sleutels, gravering, registratie, loper en centrale loper zijn beschikbaar – bekijk onze aanpassingsmogelijkheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal/afwerkingNylon
Modelsafekey 150315 (nyl-blk-38pl-ka3pk)
Afstand tussen handgrepen20 mm
Diameter handvat6,4 mm
Aantal sleutels3
€ 66,18 excl. BTW
/ pak
€ 80,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen