BRADY KABELVERGRENDELINGSSYSTEEM SAFELEX KABEL 1M 3FT
SafeLex universeel kabelvergrendelingssysteem – gecoate stalen kabel van 1 m
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:145554
Rubix:A0118578
Fabrikant:145554
EAN:0754473543716






Documenten
Productdetails : BRADY KABELVERGRENDELINGSSYSTEEM SAFELEX KABEL 1M 3FT
Het Brady SAFELEX kabelvergrendelingssysteem is een universeel lockout-tagoutapparaat voor de vergrendeling van meerdere elektrische of mechanische energie-isolatiepunten. Het maakt het mogelijk elektrische of mechanische apparatuur te beveiligen met behulp van een verstelbare kabel en een rood vergrendelingslichaam.
Kenmerken:
Het SAFELEX kabelvergrendelingssysteem is gebaseerd op een vergrendelingslichaam in de vorm van een veiligheidsklem, waardoor vergrendelde installaties visueel herkenbaar zijn. Het systeem is ontworpen voor de gelijktijdige vergrendeling van meerdere energie-isolatiepunten, zoals elektrische isolatiepunten of afsluiters, waarbij de vergrendelingen op één centrale behuizing worden samengebracht. Het geheel bevat een mechanisme waarmee meerdere veiligheidshangsloten kunnen worden aangebracht voor het beheer van collectieve interventies.
Specificaties:
• Brady-referentie: 145554
• Breedte: 60,96 mm
• Hoogte: 127,00 mm
• Diepte: 25,40 mm
• Kabellengte: 0,91 m
• Kabeldiameter: 4,32 mm
• Maximale diameter hangslotbeugel: 9,40 mm
• Maximaal aantal hangsloten: 6
• Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC)
• Materiaal kabel: staal
• Kleuren: zwart en rood
• Minimale gebruikstemperatuur: -40 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 120 °C
Normen:
• REACH-conform. Dit systeem bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens de kandidatenlijst die van kracht is sinds 21 januari 2025.
Kenmerken:
Het SAFELEX kabelvergrendelingssysteem is gebaseerd op een vergrendelingslichaam in de vorm van een veiligheidsklem, waardoor vergrendelde installaties visueel herkenbaar zijn. Het systeem is ontworpen voor de gelijktijdige vergrendeling van meerdere energie-isolatiepunten, zoals elektrische isolatiepunten of afsluiters, waarbij de vergrendelingen op één centrale behuizing worden samengebracht. Het geheel bevat een mechanisme waarmee meerdere veiligheidshangsloten kunnen worden aangebracht voor het beheer van collectieve interventies.
Specificaties:
• Brady-referentie: 145554
• Breedte: 60,96 mm
• Hoogte: 127,00 mm
• Diepte: 25,40 mm
• Kabellengte: 0,91 m
• Kabeldiameter: 4,32 mm
• Maximale diameter hangslotbeugel: 9,40 mm
• Maximaal aantal hangsloten: 6
• Materiaal behuizing: polycarbonaat (PC)
• Materiaal kabel: staal
• Kleuren: zwart en rood
• Minimale gebruikstemperatuur: -40 °C
• Maximale gebruikstemperatuur: 120 °C
Normen:
• REACH-conform. Dit systeem bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens de kandidatenlijst die van kracht is sinds 21 januari 2025.
Sterke punten
• Centralisatie van de lockout-tagout van meerdere energie-isolatiepunten op één enkel apparaat
• Gelijktijdig beheer van meerdere interventies door plaatsing van maximaal 6 hangsloten
• Aanpasbaar aan uiteenlopende configuraties dankzij het gebruik van een flexibele kabel
• Gelijktijdig beheer van meerdere interventies door plaatsing van maximaal 6 hangsloten
• Aanpasbaar aan uiteenlopende configuraties dankzij het gebruik van een flexibele kabel
Toepassingen
Het Brady SAFELEX kabelvergrendelingssysteem met referentie 145554 wordt gebruikt bij lockout-tagoutprocedures om elke ongewenste herinschakeling of onverwachte beweging van apparatuur te voorkomen. Het wordt toegepast tijdens onderhouds-, afstel- of buitengebruikstellingswerkzaamheden aan installaties met meerdere energiebronnen. Dit systeem wordt ingezet in productieomgevingen, elektrische installaties, mechanische apparatuur en leidingnetwerken met afsluiters waar een zichtbare en collectieve vergrendeling vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polycarbonaat, staal |
| Diameter | 4,32 mm |
| Kleur | rood |
| Lengte | 910 mm |
| Breedte | 60,96 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,98 excl. BTW
/ stuk
€ 66,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden