BRADY SAFE FLEX KABELVERGRENDELING 4.57M SHEATED STEEL CABLE
SAFELEX universele kabelvergrendeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:145551
Rubix:A0395706
Fabrikant:145551
EAN:0754473543686




Documenten
Productdetails : BRADY SAFE FLEX KABELVERGRENDELING 4.57M SHEATED STEEL CABLE
Veelzijdig systeem geschikt om meerdere elektrische of mechanische energie-isolatiepunten te vergrendelen. Ontwerp in de vorm van een hangslotbeugel verwijst duidelijk naar de apparatuurvergrendelingstoepassing en is geschikt voor maximaal 6 veiligheidssloten voor een goede vergrendeling.
Sterke punten
•SAFELEX Universal Cable Lockouts hebben een lichtgewicht constructie voor eenvoudig hanteren, dragen en bedienen
Het apparaat wordt compleet geleverd met een met vinyl gecoate stalen lockout-kabelbevestiging
Het uitrusten van uw medewerkers met de juiste lockout-gereedschappen en waarschuwingsmiddelen kan levens redden, verloren werktijd verminderen en verzekeringskosten verlagen
Brady® is wereldwijd marktleider in lockout/tagout-producten en -diensten en biedt branche-expertise en een breed assortiment duurzame, gebruiksvriendelijke lockout-apparaten
Het apparaat wordt compleet geleverd met een met vinyl gecoate stalen lockout-kabelbevestiging
Het uitrusten van uw medewerkers met de juiste lockout-gereedschappen en waarschuwingsmiddelen kan levens redden, verloren werktijd verminderen en verzekeringskosten verlagen
Brady® is wereldwijd marktleider in lockout/tagout-producten en -diensten en biedt branche-expertise en een breed assortiment duurzame, gebruiksvriendelijke lockout-apparaten
Toepassingen
Lockout/Tagout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | polycarbonaat |
| Diameter | 4,32 mm |
| Kleur | rood |
| Lengte | 4570 mm |
| Breedte | 60,96 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,55 excl. BTW
/ stuk
€ 95,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen