BRADY SAFEFLEX KABELVERGRENDELINGSSYSTEEM KABEL 3MTR 145552

SAFELEX universele kabelvergrendeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:145552
Rubix:A0425810
Fabrikant:145552
EAN:0754473543693
BRADY SAFEFLEX KABELVERGRENDELINGSSYSTEEM KABEL 3MTR 145552

Technische samenvatting

Materiaalpolycarbonaat
Diameter4,32 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY SAFEFLEX KABELVERGRENDELINGSSYSTEEM KABEL 3MTR 145552


Veelzijdig systeem geschikt om meerdere elektrische of mechanische energie-isolatiepunten te vergrendelen. Ontwerp in de vorm van een hangslotbeugel verwijst duidelijk naar de apparatuurvergrendelingstoepassing en is geschikt voor maximaal 6 veiligheidssloten voor een goede vergrendeling.

Sterke punten

•SAFELEX Universal Cable Lockouts hebben een lichtgewicht constructie voor eenvoudig hanteren, dragen en bedienen
Het apparaat wordt compleet geleverd met een met vinyl gecoate stalen lockout-kabelbevestiging
Het uitrusten van uw medewerkers met de juiste lockout-gereedschappen en waarschuwingsmiddelen kan levens redden, verloren werktijd verminderen en verzekeringskosten verlagen
Brady® is wereldwijd marktleider in lockout/tagout-producten en -diensten en biedt branche-expertise en een breed assortiment duurzame, gebruiksvriendelijke lockout-apparaten

Toepassingen

Lockout/Tagout

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolycarbonaat
Diameter4,32 mm
Kleurrood
Lengte3050 mm
Breedte60,96 mm
€ 70,68 excl. BTW
/ stuk
€ 85,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte