Referenties
Rocol:SAPPHIRE AQUA 2 380g
Rubix:07040300
Fabrikant:12751
EAN:5024747127511

Documenten
Productdetails : ROCOL 12751 SAPPHIRE AQUA 2 380G
Waterbestendig lagervet.
Een hoogwaardig vet met superieure weerstand tegen wegspoelen door water. Voor gebruik in alle soorten kogel-, rol- en glijlagers. SAPPHIRE Aqua 2 blinkt uit in toepassingen zoals schrapers, harken, havenkranen, waterpompen, boottrailers en soortgelijke toepassingen waar lagers, pennen, bussen, glijders enz. worden blootgesteld aan extreem natte omstandigheden.
Sterke punten
Outstanding long term water resistance, even when submerged.
Excellent corrosion protection.
Extended lubrication intervals.
Good load and wear performance.
Temperature range of -20 to +150ºC
Toepassingen
A high performance grease designed to give superior resistance to water washout. For use in all types of ball, roller and plain bearings. SAPPHIRE Aqua 2 excels in applications such as scrapers, rakes, dockside cranes, water pumps, boat trailers and similar applications where bearings, pins, bushes, slides etc. are subjected to extreme wet conditions.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 424 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 230x175x245 mm |
| Gewicht verpakking | 5224 g |
| Verpakking | patroon |
| Inhoud | 380 g |
| Kleur | bruin |
| Basis | minerale olie |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Assortiment | sapphire |
| Waterbestendigheid | ja |
| 240 mm | |
| 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 306,96 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 371,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen