Referenties
Rocol:SAPPHIRE AQUA-SIL 85g
Rubix:07040274
Fabrikant:12251
EAN:5024747122516

Technische samenvatting
| Verpakking | 5kg |
|---|---|
| NLGI Klasse | 3-4 |
| Viscositeit bij 40°C | 700 mm²/s |
Documenten
Productdetails : ROCOL 12251 SAPPHIRE AQUA-SIL 85G
Drinkbaar water en chemisch resistent siliconenvet.
Doorschijnend siliconenvet voor hoge temperaturen, goedgekeurd voor gebruik met drinkwater. Ontworpen voor de smering van lagers met lage snelheid, glijbanen en soortgelijke toepassingen.
Sterke punten
Water Regulations Advisory Scheme - Approved Product.
Excellent high temperature performance range.
Ideal for the assembly of rubber 'O' rings and seals.
Good resistance to chemicals, oils, water and gasses.
Compatible with most rubbers and plastics.
Temperature range of -40°C to +200ºC
Toepassingen
A high temperature, translucent silicone grease approved for use with potable water. Designed for the lubrication of slow speed bearings, slides and similar applications.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | 5kg |
| NLGI Klasse | 3-4 |
| Viscositeit bij 40°C | 700 mm²/s |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Gewicht | 0,085 kg |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,64 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 442,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen