FAG MULTI2 250G ARCANOL

Lager vet Arcanol Multi 2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Schaeffler:ARCANOL-MULTI2-250G
Rubix:03180800
Fabrikant:0190034710000
EAN:4026677844934
FAG MULTI2 250G ARCANOL

Technische samenvatting

Verpakkingtube van 250 g
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C110 mm²/s
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FAG MULTI2 250G ARCANOL


Arcanol MULTI2 is een universeel vet voor kogellagers tot 62 mm buitendiameter. Het is een speciaal vet voor geluidsarme lagers, is goed geschikt voor lage temperaturen en is geschikt voor wentellagers met hogere belastingen en een hoger toerentalbereik. De Arcanol wentellagervetten bieden zeer goede voorwaarden voor een gunstig loopgedrag van de lagers en voor een lange levensduur en hoge bedrijfszekerheid van de lagers. Het smeervetprogramma is zodanig gegradeerd dat het bijna alle toepassingsgebieden dekt. Het toepassingsgebied van Arcanol vetten is bepaald met behulp van moderne testmethoden en testsystemen onder verschillende bedrijfsomstandigheden en voor wentellagers van alle typen. Arcanol wentellagervetten hebben betere eigenschappen dan normale vetten op alle gebieden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht280 g
Verpakkingtube van 250 g
NLGI Klasse2
Viscositeit bij 40°C110 mm²/s
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Gewicht0,25 kg
Aangepaste tariefcode34031980
€ 14,25 excl. BTW
/ stuk
€ 17,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen