Referenties
KCL:101-9
Rubix:22421500
Fabrikant:010109141E
EAN:4008198710196






Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN SAHARA PLUS 25 CM 101 MT 9
Strakke voering van interlock-katoen met geweven pols en gele nitrilcoating ter versteviging op de handpalm.
Sterke punten
Goede bestendigheid tegen mechanische beschadiging, vochtafstotend, goede pasvorm, zeer ademend, huidvriendelijke productiemethode en materialen, langer werken zonder vermoeidheid, extra polsbescherming.
Toepassingen
Werken met vette en natte onderdelen. Houtbewerking en tuinieren. Metaalbewerking en mechanische techniek. Bouw. Assemblage- en transportwerkzaamheden. Vorkheftrucks. Automobielindustrie. Metaal- en kunststofverwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 67 g |
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | wattenvergrendeling |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,10 excl. BTW
/ 10 paar
€ 83,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
