Referenties
Ansell:48-129-9
Rubix:A0208588
Fabrikant:48129090
EAN:0076490455729





Technische samenvatting
| Maat | 9 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-129 MT 9
- Gemaakt met een grijze 15 gauge zeer comfortabele en beweeglijke polyester voering
- EDGE 48-129 industriële werkhandschoenen combineren een naadloze gebreide voering met een elastische gebreide pols die is gedompeld in een grijze polyurethaan coating.
- Deze combinatie biedt een goede flexibiliteit en vingerbehendigheid in vergelijking met katoenen canvas of dikke katoenen handschoenen.
- EDGE 48-129 is de efficiënte keuze voor een voordelige handschoen voor licht werk met hoogwaardige eigenschappen.
Een goede slijtvastheid en grip, evenals een hoge tactiliteit in droge tot licht olieachtige omgevingen.
Sterke punten
- Nu met EN-niveau 4 voor slijtvastheid en goede scheurweerstand, goede grip, verbeterde productiviteit
- De 48-129 is het laatste aanbod wanneer klanten geen wit of zwart willen gebruiken, volledige dekking van de behoeften van de eindgebruiker
- Naadloze structuur; zorgt voor comfort en bevordert veiligheid en handschoengebruik
Toepassingen
Assemblage van kleine onderdelen | Algemene hantering | Verpakking | Kwaliteitscontrole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Gebruiksomgeving | droog |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,68 excl. BTW
/ 144 paar
€ 343,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen