Referenties
KCL:010210141E
Rubix:22421501
Fabrikant:010210141E
EAN:4008198710202






Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN SAHARA TOP 25 CM 102 MT 10
Strakke voering van interlock-katoen met geweven pols en gele nitrilcoating ter versteviging op de handpalm.
Sterke punten
Goede bestendigheid tegen mechanische beschadiging, vochtafstotend, goede pasvorm, zeer ademend, huidvriendelijke productiemethode en materialen, langer werken zonder vermoeidheid, extra polsbescherming.
Toepassingen
Werken met vette en natte onderdelen. Houtbewerking en tuinieren. Metaalbewerking en mechanische techniek. Bouw. Assemblage- en transportwerkzaamheden. Vorkheftrucks. Automobielindustrie. Metaal- en kunststofverwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | wattenvergrendeling |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,91 excl. BTW
/ paar
€ 8,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden