Referenties
Ansell:80-100-7
Rubix:22441300
Fabrikant:80100070
EAN:0076490007218





Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 80-100 MT 7
De Ansell ActivArmr® 80-100 beschermende handschoen is een veelzijdig veiligheidsmiddel dat uitstekende slijtvastheid, betrouwbare grip en optimaal comfort combineert. Dankzij de robuuste constructie en speciale afwerking is deze handschoen perfect geschikt voor uiteenlopende hanteringstoepassingen in zowel droge als vochtige omgevingen.
Kenmerken:
Deze handschoen voor algemeen gebruik is gebreid met 10 steken per inch uit een mengsel van katoen en polyester, waardoor zowel sterkte als comfort verzekerd zijn. De handpalm heeft een coating van natuurrubberlatex met een crinkle finish, voor een uitzonderlijke grip op natte of droge oppervlakken. Dankzij de gebreide voering past hij zich perfect aan de vorm van de hand aan en biedt hij optimale flexibiliteit, waardoor vermoeidheid tijdens langdurig dragen wordt verminderd. Het naadloze ontwerp beperkt drukpunten en verlaagt het risico op huidirritatie. Bovendien is dit product slijtvast en duurzaam, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Het combineert bescherming, comfort en efficiëntie om te voldoen aan de eisen van de meest veeleisende industriële omgevingen.
Specificaties:
- Lengte: 235 tot 280 mm.
- Steken per inch: 10.
- Constructie: gebreid.
- Afwerking: palm gecoat.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Coatingkleur: blauw.
- Wastemperatuur: 40 °C.
Normen:
- EN 388 (2142B): bescherming tegen mechanische risico’s (slijtage, snijwonden, scheuren, perforaties);
- EN ISO 21420: algemene eisen (ergonomie, onschadelijkheid, markering, informatie);
- CE-gecertificeerd voor categorie II: bescherming tegen gemiddelde risico’s;
- REACH-conform: vrij van verboden chemische stoffen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1905 en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het ontwikkelt producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen en onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie. Het merk biedt een ruim scala aan handschoenen voor specifieke toepassingen, gaande van werkomgevingen met een hoog risico tot omgevingen met voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
Deze handschoen voor algemeen gebruik is gebreid met 10 steken per inch uit een mengsel van katoen en polyester, waardoor zowel sterkte als comfort verzekerd zijn. De handpalm heeft een coating van natuurrubberlatex met een crinkle finish, voor een uitzonderlijke grip op natte of droge oppervlakken. Dankzij de gebreide voering past hij zich perfect aan de vorm van de hand aan en biedt hij optimale flexibiliteit, waardoor vermoeidheid tijdens langdurig dragen wordt verminderd. Het naadloze ontwerp beperkt drukpunten en verlaagt het risico op huidirritatie. Bovendien is dit product slijtvast en duurzaam, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Het combineert bescherming, comfort en efficiëntie om te voldoen aan de eisen van de meest veeleisende industriële omgevingen.
Specificaties:
- Lengte: 235 tot 280 mm.
- Steken per inch: 10.
- Constructie: gebreid.
- Afwerking: palm gecoat.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Coatingkleur: blauw.
- Wastemperatuur: 40 °C.
Normen:
- EN 388 (2142B): bescherming tegen mechanische risico’s (slijtage, snijwonden, scheuren, perforaties);
- EN ISO 21420: algemene eisen (ergonomie, onschadelijkheid, markering, informatie);
- CE-gecertificeerd voor categorie II: bescherming tegen gemiddelde risico’s;
- REACH-conform: vrij van verboden chemische stoffen.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1905 en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het ontwikkelt producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen en onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie. Het merk biedt een ruim scala aan handschoenen voor specifieke toepassingen, gaande van werkomgevingen met een hoog risico tot omgevingen met voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Superb mechanical performance with comfort and a sure grip.
Sterke punten
- Optimale grip dankzij crinkle afwerking;
- Hoge slijtvastheid voor een langere levensduur;
- Verhoogd comfort dankzij ergonomisch gebreide voering;
- Geschikt voor zowel droge als vochtige omstandigheden;
- Goede behendigheid voor hantering en transport;
- Wasbaar op 40 °C zonder prestatiewijziging.
- Hoge slijtvastheid voor een langere levensduur;
- Verhoogd comfort dankzij ergonomisch gebreide voering;
- Geschikt voor zowel droge als vochtige omstandigheden;
- Goede behendigheid voor hantering en transport;
- Wasbaar op 40 °C zonder prestatiewijziging.
Toepassingen
Dit product is perfect voor gebruik in machines en uitrusting. Hij wordt toegepast in verschillende werkzaamheden, zoals:
- Grote blokken en cilinders verhandelen;
- Structurele onderdelen vastpakken en afwerken;
- Laden en lossen van ruwe onderdelen of dozen;
- Onderdelen en accessoires verzamelen;
- Eindassemblage;
- Grondstoffen laden;
- Verwerkte onderdelen lossen.
- Grote blokken en cilinders verhandelen;
- Structurele onderdelen vastpakken en afwerken;
- Laden en lossen van ruwe onderdelen of dozen;
- Onderdelen en accessoires verzamelen;
- Eindassemblage;
- Grondstoffen laden;
- Verwerkte onderdelen lossen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 96 g |
| Maat | 7 |
| Coating van de handschoenen | latex |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Materiaal | polyester/katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 624,96 excl. BTW
/ 144 paar
€ 756,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen