Referenties
Santino:1211904
Rubix:22690899
EAN:8719023348816

Productdetails : SANTINO BODYWARMER OSLO ZWART MT XXS
Bodywarmer, 100% polyester, zijpanelen: 67% polyester / 28% Rayon / 5% Spandex, polyester, gewatteerd, regular fit met opstaande kraag, 2 steekzakken en binnenzak met rits, elastische zijpanelen en rechte onderzijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xs |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester, zijpanelen: 67% polyester / 28% rayon / 5% spandex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,14 excl. BTW
/ stuk
€ 48,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
